※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
04233591
品番
TPR 6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,970
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
6
刃長l1(mm)
105
全長L(mm)
135
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
刃数
6
寸法a(mm)
5
寸法D2(Φmm)
5.9
テーパー
1/50
シャンク径d(Φmm)
8
シャンク長l2(mm)
30
大端径D1(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04233591
TPR 6.0
06937621
TPR060
テーパピンリーマ
岡崎精工
1本
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカー違いの相当品です