曜日別特売

テーパピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード04233643品番TPR 8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,870
刃径D(Φmm)8.5刃長l1(mm)155全長L(mm)190材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSSセンタ形状JIシャンク径d(Φmm)12シャンク長l2(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする