曜日別特売
S227308 レジ袋 バイオじゃろ10 タイヨーマーク(中川製袋化工) 04260467

レジ袋 バイオじゃろ10

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(2000枚)
サイズ
S
注文コード
04260467
品番
S227308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合。
印刷インキを使用せずエンボス柄を利用してバイオマス10の認証表示、リサイクルし易く環境に優しいレジ袋です。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋。

厚さ(mm)
0.012~0.013
色
半透明
サイズ
S
幅(mm)
180
高さ(mm)
380
マチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
120024
バイオマス配合率(%)
10
注意
バイオマス原料10%混入品ですので、
レジ袋有料化の無償配布対象25%には対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 商品のお渡し
株式会社キズナ 様(医療・福祉・介護関連業)

何でも高くなっていて、レジ袋有料が当たり前になってますが、仕事柄、無料で提供しております。今まで提供していた物が購入できなくなり、探してました。
少しでも単価の安いものをと。本当は中のものが見えない色目が良かったんですが、致し方ありません。是非とも、改良していただきたいです。使うものですので、用量も多ければ尚、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする