- 使用方法
- (1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。
※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。
(2)器具(下)の三角マークをLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。
(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。
(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。
(5)器具(下)の三角マークをOPENからLOCKにスライドさせてください。
(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。
※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。
【取替え方法】
ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。
残液量が「おとりかえライン」まで減ったら取替えボトルの準備をしてください。
マモルーム器具は、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。
【ご使用の器具の点検を!】
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。
器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。
長年お使いいただいた器具は、新しい器具に交換してください。
- 用途
- ハウスダスト・花粉の浮遊舞い散り防止剤
- 成分
- 溶剤、香料
- 適合範囲
- 4.5畳から12畳
- 香り
- スーッと鼻を突き抜けるユーカリの香り
- 使用期間
- 約2ヵ月(1日24時間使用)時間換算の場合:約1440時間 ※45日から90日、季節や使用環境によって異なります。
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C131331