A026 溝かき荒熊手 伝 伝蔵 04269619

溝かき荒熊手 伝

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(30本)
注文コード
04269619
品番
A026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

幅の狭い荒熊手です。

用途
屋外清掃用。
トラスコ品番
337-4349
材質
竹
長さ(mm)
1090
幅(mm)
250
本数
頭部爪数/6
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする