A013 ”ミニ熊手” 伝蔵 04269969

A013 ”ミニ熊手” 伝蔵 04269969
A013 ”ミニ熊手” 伝蔵 04269969
A013 ”ミニ熊手” 伝蔵 04269969
A013 ”ミニ熊手” 伝蔵 04269969
A013 ”ミニ熊手” 伝蔵 04269969

”ミニ熊手”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(30本)
注文コード
04269969
品番
A013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

柄が長く、小さい熊手です。
爪は24本になっています。
立ったまま落ち葉やゴミをかき集められます

用途
溝の落ち葉、ゴミなどの収集に。
トラスコ品番
111-0231
材質
竹
長さ(mm)
1210
幅(mm)
230
寸法(cm)
毛長/91
注意
※天然素材を使用の為、サイズに多少のバラつきがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする