曜日別特売
214-0107-51-10000-P20 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業) 04269987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

214-0107-51-10000-P20 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業) 04269987
214-0107-51-10000-P20 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業) 04269987
214-0107-51-10000-P20 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業) 04269987
214-0107-51-10000-P20 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業) 04269987
214-0107-51-10000-P20 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業) 04269987
214-0107-51-10000-P20 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業) 04269987
214-0107-51-10000-P20 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業) 04269987

結束バンド用クリップ214-0107-51型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
トラスコ品番
225-3243
注文コード
04269987
品番
214-0107-51-10000-P20
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

筐体にワンタッチで取り付けできる結束バンド用クリップです。
角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。

トラスコ品番
225-3243
適合板厚(mm)
1.5~2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする