IR-KB-B 感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ アイリスオーヤマ 04270030

IR-KB-B 感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ アイリスオーヤマ 04270030
IR-KB-B 感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ アイリスオーヤマ 04270030
IR-KB-B 感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ アイリスオーヤマ 04270030
IR-KB-B 感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ アイリスオーヤマ 04270030
IR-KB-B 感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ アイリスオーヤマ 04270030
IR-KB-B 感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ アイリスオーヤマ 04270030
IR-KB-B 感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ アイリスオーヤマ 04270030
IR-KB-B 感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ アイリスオーヤマ 04270030

感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
04270030
品番
IR-KB-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

地震による通電火災の発生を防ぐ、感震ブレーカーのブレーカー遮断タイプです。工事不要、アース付きコンセントに差し込むだけの簡単取り付け。揺れを検知後、主幹ブレーカーを遮断します。3軸(上下、左右、前後)加速度センサー搭載。3方向への動き・傾き・揺れを同時測定、地震を正確に感知します。震度5強以上に設定。設定震度以上が0.3秒以上、かつ震度4相当以上の揺れが3秒以上継続した場合に作動します。
★阪神淡路大震災・東日本大震災でも多くの火災が電気復旧後の通電火災によるものです。設置普及により通電火災リスクを減らします。

仕様
【適応主幹ブレーカー】定格感度電流※1 30mA以下 漏電ブレーカー(高速形)※1:定格感度電流とは漏電ブレーカーが作動(トリップ)する漏洩電流の基準値です【地震感知】震度5強相当以上「感電ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠。250gal 周期0.5秒にて作動、80gal 周期0.3秒にて不動作
質量(g)
90
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×38×80
定格消費電力
0.3W
保管温湿度範囲
-10℃~40℃ / 90%Rh以下(ただし結露なきこと)
動作温湿度範囲
-10℃~40℃ / 90%Rh以下(ただし結露なきこと)
設置場所
壁面のコンセント(アース接続できるもの)
注意
※本商品はアース接続しないと作動いたしません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする