- 付属品
- ・バケットピン2本
・ブッシュ4個
・スペーサーシム(必要な場合のみ)
・ツールボックス
・油圧ホース2本
・ガスボンベ(窒素)
・アダプター(圧力計付き)
・チゼル2本
※ワンタッチは付いておりません
- 用途
- バックホー用アタッチメント
- 質量(kg)
- 135
- 色
- ブルー
- クラス
- 1.0~2.0t
- 打撃数(bpm)
- 700~1200
- ピン間距離(mm)
- 200(取付許容範囲170mm~230mm)
- 参考
- CAT(参考機種):【ピン径30MM】MM20CR MM20SR【ピン径35MM】ME20 MS020 IHI(参考機種):【ピン径30MM】IS20Z【ピン径35MM】IS010 IS010A IS011 IS014 IS20NX IS20NX-2 IS20VX IS20S コベルコ(参考機種):【ピン径35MM】SK20SR-1 SK20SR-2 SK20SR-3 SK20SR-5 SK20SR-6 SK20UR コマツ(参考機種):【ピン径30MM】PC10-1 PC10-2 PC10-3 PC10-5 PC10-6 PC10-7 PC12UU PC12UU-1 PC12UU-2 PC15 アバンセR PC15-1 PC15-2 PC15-3 PC20-7(35001~37000) PC20UU3 PC20UU5 PC20MR-1 PC20MR-2 PC20MR-2 PC20MR-2 PC20MR-3 PC20MR-5 PC20R-8【ピン径35MM】PC20-1 PC20-2 PC20-3 PC20-5 PC20-6 PC20-7(37001~) ハニックス(参考機種):【ピン径35MM】S&B15S S&B15S-2 S&B20 S&B20S ヤンマー(参考機種):【ピン径30MM】B2U B2X【ピン径35MM】B2-3 B2Σ B2-5(Σ) Vio20-1 Vio20-2 Vio20-3 Vio20-6 YB201 日立(参考機種):【ピン径30MM】EX20U【ピン径35MM】EX20U-3 EX20UR-1 ZX20UR ZX20U-5A 北越(参考機種):【ピン径35MM】AX20U-4 AX20UR-6A
- ピン径
- 30・35 mm
- 径(mm)
- チゼル径:45
- 充填量
- 窒素ガス補充目安(kg/m2):9~12