曜日別特売

油圧回転式ハサミ

油圧回転式ハサミ - NAKATAKI油圧回転式ハサミ - NAKATAKI油圧回転式ハサミ - NAKATAKI油圧回転式ハサミ - NAKATAKI油圧回転式ハサミ - NAKATAKI油圧回転式ハサミ - NAKATAKI油圧回転式ハサミ - NAKATAKI油圧回転式ハサミ - NAKATAKI

グラップルが物をつかみ全周回転して現場作業を効率UP!

用途
バックホー用アタッチメント
付属品
スパナ、油圧ホース5本、ピン2本、ブッシュ4個
配管
共用(往復)
内容量
1個
注意
※必ずお読みください
※ご使用の機械の配管設備がアタッチメントに適合するかご確認ください。
※油圧ホースを繋ぐ際のアダプター(エルボ)は、お客様でご用意ください。
※本体にはガスを入れ準備しておりますので、ガスは補充せずご使用ください。
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※掲載機種は一例です。その他多数の機種に対応しております。
※アーム幅はスペーサーシムにて対応いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※重量物のため荷降ろしにフォークリフト等が必要です。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の方、ご自身で荷下ろしができない方は西濃運輸支店止めでの発送が可能です。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
ピン間距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
#118 0427556904275569#1181642380270(取付許容範囲240mm~300mm)
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
#119-K270 0427557804275578#119-K2701642380270(取付許容範囲240mm~300mm)
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
#117 0573418605734186#117992155200(取付許容範囲170mm~230mm)
オープン
¥929,800
¥1,022,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする