- 付属品
- ・バケットピン2本
・ブッシュ4個
・スペーサーシム(必要な場合のみ)
・ツールボックス
・油圧ホース2本
・ガスボンベ(窒素)
・アダプター(圧力計付き)
・チゼル2本
※ワンタッチは付いておりません
- 用途
- バックホー用アタッチメント
- 質量(kg)
- 165
- 色
- レッド
- クラス
- 2.0~4.0t
- 打撃数(bpm)
- 600~1100
- ピン間距離(mm)
- 220(取付許容範囲190mm~250mm)
- 参考
- CAT(参考機種):303.5 030ESR 030SR 040SR 303CCR 303CR 303CSR 303SR 305SR ME35 ME40 MM30 MM30B MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MM35 MM40CR MM40T MS030 MS030-1 MS035(~6001) MS035(6002~) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 IHI(参考機種):IS20NX-2 IS20S IS20VX IS25S IS25S-2 IS28J IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30S-2 IS30UJ IS30Z IS32J IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ クボタ(参考機種):KX030 RX302 RX303 RX305 RX306 RX403 RX406 U30 U30-3 U30-5 U30-6α U35-3 U35-6 コベルコ(参考機種):SK032 SK035 SK20SR-1 SK27SR SK20SR-2 SK20SR-3 SK20SR-5 SK20UR SK25SR SK25SR-2 SK27SR-3 SK30SR(ビートル) SK28SR-6 SK30SR-1 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30UR-3 SK30UR-1 SK30UR-2 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-7 SK38UR コマツ(参考機種):PC02-2 PC20-1 PC20-2 PC20-3 PC20-5 PC20-6 PC20-7(37001~) PC28UU PC28UU-1 PC28UU-2 PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30-7 PC30FR (35Φ) PC30MR-1 PC30MR-2 PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-1 PC38UU-6 PC30FR (38Φ) PC30FR古いタイプ PC40FR ハニックス(参考機種):N350 S&B30 S&B30R S&B22 S&B25 S&B25S S&B30S S&B30S-2 ヤンマー(参考機種):B-25 B25-2 B27 B22-2A B2-5 B27-2 B-3 B32 B3-2 B32-2 B30U B37 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-5 B3Σ-6 B4Σ Vio20-3 Vio20-6 Vio25 Vio27-2 Vio30 Vio30-1 Vio30-5 Vio30-6 Vio35-1 Vio35-3 Vio35-5 Vio35-6 Vio40 Vio40(注:Vio40-1はGV-20) YB1200 YB201 YB231 YB231Z YB1200S YB25 YB25E YB251 YB27 YB27-2 YB30 YB281X-2 YB301 YB351 YTB800 YTB800-1 YB401 スーパーVio30-1 スーパーVio30-3 住友建機(参考機種):LS900FXJ S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 S70F2 S70FX2 S70FX3 S80F S80FA S80FX S80FX2 S80FX3 S85UX S90 S90EJ SH30UJ SH30UJ-2 SH32J SH35J 長野工業(参考機種):NS35-3 日立(参考機種):EX20UR-1 ZX30U-2 ZX30U-5A ZX30U-5B ZX30UR ZX20U-5A ZX20UR ZX27U ZX27U-3 ZX35U ZX35U-2 ZX40UR-3 北越(参考機種):AX20U-4 HS20S
- ピン径
- 35・38・40 mm
- 径(mm)
- チゼル径:52
- 充填量
- 窒素ガス補充目安(kg/m2):9~12