- 付属品
- ・バケットピン2本
・ブッシュ4個
・スペーサーシム(必要な場合のみ)
・ツールボックス
・油圧ホース2本
・ガスボンベ(窒素)
・アダプター(圧力計付き)
・チゼル2本
※ワンタッチは付いておりません
- 用途
- バックホー用アタッチメント
- 質量(kg)
- 220
- 色
- ブルー
- クラス
- 3.0~6.0t
- 打撃数(bpm)
- 700~900
- ピン間距離(mm)
- 240(取付許容範囲190mm~290mm)
- 参考
- CAT(参考機種):【ピン径40MM】304 030SR 040ESR 040SR 303CR 304CR 304CSR 305SR ME40 ME45 MM30 MM30B MM35 MM40T MM45 MM45B MM45T MM55SR-1 MM55SR-2 MM57SR MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MS070-8(USR0226 小旋回)【ピン径45MM】050SR 304CCR 304CR 305CCR 305CR 305E2CR IHI(参考機種):【ピン径40MM】IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ【ピン径45MM】IS40F IS40F2 IS40G IS40GX IS40GX-2 IS40GX-3 IS40JX IS40NX IS40S IS40S-2 IS45J-1 IS45J-2 IS45NX IS45UJ IS50VX IS55VX【ピン径50MM】IS05S IS50G IS50GX3 IS50S-1 IS50S-2 IS50Z IS55UJ-1 IS55UJ-2 IS55UX IS65UJ IS80NX クボタ(参考機種):【ピン径45MM】FX045 K040 K045 KH040 KH045 KH045HG KH055 KH51SR KH52SR KX045 RX501 RX502 RX503 RX506 U40-3 U40-3S U40-5 U45 U50-3 U55-6E U55E コベルコ(参考機種):【ピン径40MM】SK035-2 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30SR-7 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-5 SK38UR【ピン径45MM】SK042 SK045 SK045 クーペ SK045-1 SK045-2 SK40SR(~PH1999) SK40SR-1(PH2001~) SK40SR-2 SK40SR-3 SK45SR(ビートル) SK45SR-2 SK45SR-3 SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3 SK55SR【ピン径50MM】SK03 SK03-1 SK03-2 SK035 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60SR SK70SR SK75UR-1 SK75UR-2 SK75UR-3 コマツ(参考機種):【ピン径38MM】PC30FR古いタイプ PC40FR【ピン径45MM】PC40-7 PC40MR PC45MR PC45R-8 PC50MR-2 PC40-7 アバンセR PC45-1 アバンセR PC50UD-2(モノブーム) PC50UU-2(8001~) PC58SF PC50FR PC40-1 PC40-1(4501~) PC40-2 PC40-3 PC40-5(~6000) PC40-6 PC40MR-2 PC45MR-1 PC45MR-5 PC50UU-1(~8000) PC55MR PC58UU-3EO PC58UU PC55 PC40MR-3 ハニックス(参考機種):【ピン径40MM】H45 N41 N45 N450-1(N4540051~0126) N450-2(N4540127~) S&B30S S&B30S-2 S&B500 S&B550 S&B30 S&B30R S&B580S ヤンマー(参考機種):【ピン径38MM】B-3 B30U B32 B3-2 B32-2 B3-3A B3-5B B3-6A B37 B3-7 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-3 B3Σ-5 B3Σ-6 B3Σ-6A B4-7 B4Σ PC30FR古いタイプ PC40FR Vio30 Vio30-1 Vio30-5 Vio30-6 Vio35-1 Vio35-3 Vio35-5 Vio40 Vio40(注:Vio40-1はGV-20) YB301 YB351 YB401 スーパーVio30-1 スーパーVio30-3【ピン径40MM】B30U-PR1 B40U【ピン径45MM】B5 B50-1 B50-2 B5X B6 B6Σ B6Σ-6 Vio40-1 Vio40-2 Vio40-5 Vio40-5B Vio45 Vio50 Vio55 Vio55-6A YB40 YB45 YB451VX YB501 YS300-1 YS300-2 YS350 加藤製作所(参考機種):【ピン径50MM】HD205UR HD50UR 住友建機(参考機種):【ピン径40MM】SH32J SH35J【ピン径45MM】SH45J SH55U-2【ピン径50MM】SH55UJ SH65U(~1101) SH65UJ(1101~) 日立(参考機種):【ピン径40MM】EX50UR EX50URG ZX30U-5B ZX30UR-2 ZX40UR-5A【ピン径45MM】EX40-1(1B7-00101~) EX40-2(1B8-0351~) EX40G EX40G-2 EX40U EX45 EX45-2 EX50U-1 EX55UR-1 EX55URG EX58MU EX60-1(107-00001~30000) EX60-2(10K-00001~) EX60-3(10S-00001~) EX60UR EX75UR-1 EX75UR-2 EX75UR-3 ZX40U-1 ZX40U-2 ZX40U-5B ZX50U-1 ZX50U-2 ZX55UR 北越(参考機種):【ピン径40MM】AX30【ピン径45MM】AX40 AX40U-3 AX45 AX50U-6B AX58MU
- ピン径
- 38・40・45・50 mm
- 径(mm)
- チゼル径:68
- 充填量
- 窒素ガス補充目安(kg/m2):11~14