曜日別特売
#93-PB-K265 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275508

#93-PB-K265 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275508
#93-PB-K265 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275508
#93-PB-K265 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275508
#93-PB-K265 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275508
#93-PB-K265 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275508
#93-PB-K265 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275508
#93-PB-K265 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275508

油圧ブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可車上渡し
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04275508
品番
#93-PB-K265
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
¥529,800

道路工事・基礎工事・解体作業などに大活躍です!

付属品
・バケットピン2本
・ブッシュ4個
・スペーサーシム(必要な場合のみ)
・ツールボックス
・油圧ホース2本
・ガスボンベ(窒素)
・アダプター(圧力計付き)
・チゼル2本
※ワンタッチは付いておりません
用途
バックホー用アタッチメント
質量(kg)
220
色
ブルー
クラス
3.0~6.0t
打撃数(bpm)
700~900
ピン間距離(mm)
265(取付許容範囲215mm~315mm)
参考
CAT(参考機種):【ピン径40MM】304 304CR 304CSR 305SR MM30 MM30B MM35 MM40T MM45 MM45B MM45T MM55SR-1 MM55SR-2 MM57SR MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MS070-8(USR0226 小旋回)【ピン径45MM】307 050SR 304CCR 304CR 305CCR 305CR 305E2CR 307B 307C 307SSR 307V2 308BCR 308BSR 308CCR 308CR E70 E70B MS070-1 MS070-2 MS070-8(6801~7999) MS070-8(8000~)【ピン径50MM】307D 308DCR IHI(参考機種):【ピン径50MM】IS50Z IS70 IS70-2 クボタ(参考機種):【ピン径45MM】FX045 K040 K045 KH040 KH045 KH045HG KH055 KH120 KH130 KX045 RX506 U40-3S U40-5 U45 U55-6E U55E コベルコ(参考機種):【ピン径40MM】SK35SR-5【ピン径45MM】SK042 SK045 SK045 クーペ SK045-1 SK045-2 SK40SR(~PH1999) SK40SR-1(PH2001~) SK40SR-2 SK40SR-3 SK45SR(ビートル) SK45SR-2 SK45SR-3 SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3 SK55SR【ピン径50MM】SK03 SK03-1 SK03-2 SK035 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60SR SK70SR SK75UR-1 SK75UR-2 SK75UR-3 コマツ(参考機種):【ピン径45MM】PC50FR PC40-1 PC40-1(4501~) PC40-2 PC40-3 PC40-5(~6000) PC40-6 PC40MR-2 PC45MR-1 PC45MR-5 PC50UU-1(~8000) PC55MR PC58UU-3EO PC58UU PC55 PC40MR-3【ピン径50MM】PC60-5 PC60-6 PC60-6 アバンセ PC60-7 PC60U-5 PC70-1 PC70-6 PC70-7 PC70FR PC75US PC75US-3 PC75UU-1 PC75UU-2 PC75UU-3 PC78US-5 PC78US-6 PC78US-7 PC80-3 PW60-3 PC60-1(1001~3000) PC60-2(3001~3800) PC60-3(3801~) PC60U-1 PC60U-2 PC60U-3 PW60-1 PC80-1(1001~) ハニックス(参考機種):【ピン径40MM】S&B30 S&B30R【ピン径50MM】S&B800 S&B800-2 ヤンマー(参考機種):【ピン径45MM】B5 B50-1 B50-2 B6 B6Σ B6Σ-6 Vio40-1 Vio40-2 Vio40-5 Vio40-5B Vio45 Vio50 Vio55 Vio55-6A YB40 YB45 YB451VX YB501【ピン径50MM】B7Σ Vio70 加藤製作所(参考機種):【ピン径50MM】HD50UR 住友建機(参考機種):【ピン径45MM】SH55U-2【ピン径50MM】SH60 SH60-2 SH75U SH75UJ SH75X-2 SH75X-3 日立(参考機種):【ピン径40MM】EX50UR EX50URG【ピン径45MM】EX40-1(1B7-00101~) EX40-2(1B8-0351~) EX40G EX40G-2 EX40U EX45 EX45-2 EX50U-1 EX55UR-1 EX55URG EX60-1(107-00001~30000) EX60-2(10K-00001~) EX60-3(10S-00001~) EX60UR EX75UR-1 EX75UR-2 EX75UR-3 ZX40U-1 ZX40U-2 ZX40U-5B ZX50U-1 ZX50U-2【ピン径50MM】EX60-5 EX70LCK-5(解体仕様) EX75UR-5 ZX70 ZX75UR ZX75US ZX80LCK 北越(参考機種):【ピン径45MM】AX40 AX40U-3 AX45 AX50U-6B
ピン径
40・45・50 mm
径(mm)
チゼル径:68
充填量
窒素ガス補充目安(kg/m2):11~14
注意
※必ずお読みください
※ご使用の機械の配管設備がアタッチメントに適合するかご確認ください。
※油圧ホースを繋ぐ際のアダプター(エルボ)は、お客様でご用意ください。
※本体にはガスを入れ準備しておりますので、ガスは補充せずご使用ください。
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※掲載機種は一例です。その他多数の機種に対応しております。
※アーム幅はスペーサーシムにて対応いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※重量物のため荷降ろしにフォークリフト等が必要です。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の方、ご自身で荷下ろしができない方は西濃運輸支店止めでの発送が可能です。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする