- 付属品
- ・バケットピン2本
・ブッシュ4個
・スペーサーシム(必要な場合のみ)
・ツールボックス
・油圧ホース2本
・ガスボンベ(窒素)
・アダプター(圧力計付き)
・チゼル2本
※ワンタッチは付いておりません
- 用途
- バックホー用アタッチメント
- 質量(kg)
- 165
- 色
- ブルー
- クラス
- 2.0~4.0t
- 打撃数(bpm)
- 600~1100
- ピン間距離(mm)
- 240(取付許容範囲210mm~270mm)
- 参考
- CAT(参考機種):【ピン径40MM】304 304CR 304CSR MM30 MM30B MM35 MM40T MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 コベルコ(参考機種):【ピン径40MM】SK35SR-1 SK35SR-5 コマツ(参考機種):【ピン径38MM】PC30FR古いタイプ PC40FR 【ピン径30MM】PC20-7(35001~37000) PC20MR-1 PC20MR-2 PC20MR-3 PC20MR-5 PC20R-8 PC20UU3 PC20UU-3 PC20UU5 PC25MR-5 PC25R-8【ピン径35MM】PC20-1 PC20-2 PC20-3 PC20-5 PC20-6 PC20-7(37001~) PC25-1 PC25-7 PC25R-1 PC27MR-1 PC28UU PC28UU-1 PC28UU-2 PC28UU-2(7001~) PC28UU-5 PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30-7 PC30MR-1 PC30MR-2 PC30MR-3 PC30MR-5 PC30MRX-3 PC30R-8 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC35MR PC35MRX PC35R-8 PC38UU-1 PC38UU-2 PC38UU-3 ハニックス(参考機種):【ピン径40MM】S&B30 S&B30R 【ピン径35MM】SK20SR-1 SK20SR-2 SK20SR-3 SK20SR-5 SK20SR-6 SK20UR SK25SR SK25SR-2 SK27SR SK27SR-3 SK27SR-5 SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK30UR-1 SK30UR-2【ピン径40MM】SK032 SK035 SK035-2 SK28SR-6 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30SR-7 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-5 SK38UR 【ピン径35MM】H27 H30 N220 N230-2R N26 N260-2 N27 N31SS N350 N360 S&B20 S&B20S S&B300【ピン径40MM】S&B30S S&B30S-2 S&B22 S&B25 S&B25S ヤンマー(参考機種):【ピン径38MM】B-25 B25-2 B27 B27-2 B-3 B30U B32 B3-2 B32-2 B3-3A B3-5B B3-6A B37 B3-7 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-3 B3Σ-5 B3Σ-6 B3Σ-6A B4-7 B4Σ Vio25 Vio25-6 Vio27-2 Vio30 Vio30-1 Vio30-5 Vio30-6 Vio35-1 Vio35-3 Vio35-5 Vio40 Vio40(注:Vio40-1はGV-20) YB25 YB251 YB271 YB27-2 YB281X-2 YB301 YB351 YB401 スーパーVio30-1 スーパーVio30-3 IHI(参考機種):【ピン径30MM】IS20Z【ピン径35MM】IS20NX IS20NX-2 IS20VX IS20S IS25JX IS25NX IS25S IS25S-2 IS28J IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30LE IS30S-2 IS30UJ IS30V4 IS30VX IS30VX3 IS32J【ピン径40MM】IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ 【ピン径30MM】B2U B2X【ピン径35MM】B22 B2-3 B2-5(Σ) B2Σ B3U B3U-3 Vio20-1 Vio20-2 Vio20-3 Vio20-6 YB201 YB221 YB231 YB231Z YB25E YB30【ピン径40MM】B30U-PR1 B40U クボタ(参考機種):【ピン径40MM】K030 K030-3 K035 K035-3 K038 KH027 KH030 KH033 KH30SRG KX027 KX030 KX033 KX27 RX301 RX302 RX303 RX305 RX306 RX403 RX405 RX406 U30 U30-3 U30-5 U30-6α U35-3 U35-5 U35-6 住友建機(参考機種):【ピン径35MM】SH30UJ SH30UJ-2 SH30UJ-3【ピン径40MM】SH32J SH35J 長野工業(参考機種):NS35-3 日立(参考機種):【ピン径30MM】EX20U【ピン径35MM】EX20U-3 EX20UR-1 EX30UR-3 ZX20U-5A ZX20UR ZX27U【ピン径40MM】ZX30U-2 ZX30U-5B ZX30UR-2 ZX30UR-5B ZX35U ZX40UR-5A ZX40UR-5B 北越(参考機種):【ピン径35MM】AX20U-4 AX20UR-6A AX27U-3【ピン径40MM】AX30 HS20S
- ピン径
- 38・40 mm
- 径(mm)
- チゼル径:52
- 充填量
- 窒素ガス補充目安(kg/m2):9~12