曜日別特売
#92-PB-K200 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275526

#92-PB-K200 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275526
#92-PB-K200 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275526
#92-PB-K200 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275526
#92-PB-K200 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275526
#92-PB-K200 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275526
#92-PB-K200 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275526
#92-PB-K200 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275526
#92-PB-K200 油圧ブレーカー NAKATAKI 04275526

油圧ブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可車上渡し
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04275526
品番
#92-PB-K200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

道路工事・基礎工事・解体作業などに大活躍です!

付属品
・バケットピン2本
・ブッシュ4個
・スペーサーシム(必要な場合のみ)
・ツールボックス
・油圧ホース2本
・ガスボンベ(窒素)
・アダプター(圧力計付き)
・チゼル2本
※ワンタッチは付いておりません
用途
バックホー用アタッチメント
質量(kg)
165
色
レッド
クラス
2.0~4.0t
打撃数(bpm)
600~1100
ピン間距離(mm)
200(取付許容範囲150mm~250mm)
参考
CAT(参考機種):【ピン径30MM】MM20CR MM20SR【ピン径35MM】MA02 ME20 ME25 ME30 MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MS020 MS030 MS035(6002~) MX35 MXR30 MXR35【ピン径40MM】303.5 304 030ESR 030SR 040ESR 040SR 303CCR 303CR 303CSR 303ECR 303SR 304CR 304CSR ME35 ME40 MM30T MM35T MM40CR MM40SR MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型)
ピン径
30・35・40 mm
径(mm)
チゼル径:52
充填量
窒素ガス補充目安(kg/m2):9~12
注意
※必ずお読みください
※ご使用の機械の配管設備がアタッチメントに適合するかご確認ください。
※油圧ホースを繋ぐ際のアダプター(エルボ)は、お客様でご用意ください。
※本体にはガスを入れ準備しておりますので、ガスは補充せずご使用ください。
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※掲載機種は一例です。その他多数の機種に対応しております。
※アーム幅はスペーサーシムにて対応いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※重量物のため荷降ろしにフォークリフト等が必要です。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の方、ご自身で荷下ろしができない方は西濃運輸支店止めでの発送が可能です。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする