- 用途
- バックホー用アタッチメント
- 付属品
- バケットピン2本、ブッシュ4個、スペーサーシム(必要な場合のみ)、ツールボックス、油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません
- 全長(mm)
- 1300
- 質量(kg)
- 250
- 板厚(mm)
- 22
- ピン径(Φmm)
- 40・45・50
- 参考品番
- CAT:【ピン径40MM】MM40T MM45 MM45B MM45T MM55SR-1 MM55SR-2 MM57SR MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MS070-8(USR0226 小旋回)【ピン径45MM】307 050SR 304CCR 304CR 305CCR 305CR 305E2CR 307B 307C 307SSR 307V2 E70 E70B MS062 MS070-1 MS070-2 MS070-8(6801~7999) MS070-8(8000~)【ピン径50MM】307D / IHI:【ピン径50MM】IS05S IS50G IS50GX3 IS50S-1 IS50S-2 IS50Z IS55UJ-1 IS55UJ-2 IS55UX IS65UJ IS70 / クボタ:【ピン径45MM】FX045 K040 K045 KH040 KH045 KH045HG KH055 KH120 KH130 KX045 RX506 U40-3S U40-5 U45 U55-6E U55E【ピン径50MM】KH18 / コベルコ:【ピン径45MM】SK042 SK045 SK045 クーペ SK045-1 SK045-2 SK40SR-1(PH2001~) SK40SR-2 SK40SR-3 SK40SR(~PH1999) SK45SR-2 SK45SR-3 SK45SR(ビートル) SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3 SK55SR【ピン径50MM】SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60SR SK70SR / コマツ:【ピン径45MM】PC40-1 PC40-1(4501~) PC40-2 PC40-3 PC40-5(~6000) PC40-6 PC40MR-2 PC40MR-3 PC45MR-1 PC45MR-5 PC50FR PC50UU-1(~8000) PC55 PC55MR PC58UU PC58UU-3EO【ピン径50MM】PC100N PC60-1(1001~3000) PC60-2(3001~3800) PC60-3(3801~) PC60-5 PC60-6 PC60-6 アバンセ PC60-7 PC60U-1 PC60U-2 PC60U-3 PC60U-5 PC70-1 PC70-6 PC70-7 PC70FR PW60-1 PW60-3 / ヤンマー:【ピン径45MM】B5 B50-1 B50-2 B6 B6Σ B6Σ-6 Vio40-1 Vio40-2 Vio40-5 Vio40-5B Vio45 Vio50 Vio55 Vio55-6A YB1600 YB1800 YB40 YB45 YB451VX YB501【ピン径50MM】B7Σ Vio70 YB2100 YTB2100 / 加藤製作所:【ピン径50MM】HD140SE HD180G HD205UR HD50UR / 住友建機:【ピン径45MM】S120 S120AA S120AJ S120E SH55U-2【ピン径50MM】S130 S135UX S140AJ S140J SH55UJ SH65U(~1101) SH65UJ(1101~) / 日立:【ピン径40MM】EX50UR EX50URG【ピン径45MM】EX40-1(1B7-00101~) EX40-2(1B8-0351~) EX40G EX40G-2 EX40U EX45 EX45-2 EX50U-1 EX55UR-1 EX55URG EX60-1(107-00001~30000) EX60-2(10K-00001~) EX60-3(10S-00001~) EX60UR ZX40U-1 ZX40U-2 ZX40U-5B ZX50U-1 ZX50U-2【ピン径50MM】EX60-5 EX70LCK-5(解体仕様) ZX70 / 北越:【ピン径45MM】AX40 AX40U-3 AX45 AX50U-6B
- 型式
- NKG-04
- 色
- レッド
- タイプ
- 受注生産
- アーム寸法(mm)
- 幅202
- 最大開口(mm)
- 1200
- クラス
- 4.0~7.0t
- ピン間距離(mm)
- 260(取付許容範囲210mm~310mm)