曜日別特売
MRT4X400 マシンリーマ 岡崎精工 04277323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径40
刃径(Φmm)40
全長330
全長(mm)330
内容量1本注文コード04277323品番MRT4X400
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

刃形ストレート全長(mm)330刃長(mm)165材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径(Φmm)40シャンクMT(モールステーパー)シャンクトラスコ品番102-0277全長330刃径40刃数12刃長165シャンク径(Φmm)MT4全長L(mm)330柄径(Φ)MT4刃径公差m5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする