曜日別特売

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径46
刃径(Φmm)46
全長340
全長(mm)340
内容量1本注文コード04277445品番MRT4X460
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥103,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

刃形ストレート全長(mm)340刃長(mm)175材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径(Φmm)46シャンクMT(モールステーパー)シャンク全長340刃径46刃数12刃長175シャンク径(Φmm)MT4柄径(Φ)MT4刃径公差m5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする