曜日別特売
moni-cover24-x001 モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック メディアカバーマーケット 04280180

moni-cover24-x001 モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック メディアカバーマーケット 04280180
moni-cover24-x001 モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック メディアカバーマーケット 04280180
moni-cover24-x001 モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック メディアカバーマーケット 04280180
moni-cover24-x001 モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック メディアカバーマーケット 04280180
moni-cover24-x001 モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック メディアカバーマーケット 04280180
moni-cover24-x001 モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック メディアカバーマーケット 04280180

モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラックmoni-cover24-x001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)約600×425
内容量1個注文コード04280180品番moni-cover24-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

・液晶モニターにかぶせて、使用していないときのほこりや汚れの付着を軽減します。
・かぶせるだけで簡単に着脱できます。
・モニターの画面側だけではなく、背面も覆う設計です。
・オフィスや学校、受付などの共用モニターにも使用できます。
・黒色の落ち着いた色合いで、オフィスや室内の周囲になじみやすいデザインです。
・使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
液晶モニターを使用していないときの、ほこりや汚れの付着軽減
寸法(mm)
約600×425
質量(g)
約60
対応インチサイズ
24インチ以下
材質
ポリエステル
形状
下部開口、かぶせるタイプ
色
ブラック
注意
※本商品は、ほこりや汚れの付着を完全に防ぐものではありません。
※ベゼル幅やモニター本体の厚みによっては対応画面サイズ以内でも使用できない場合があります。
※湾曲型や特殊形状のモニターには対応していません。
※ご購入前に、使用するモニターの外形寸法をご確認ください。
※モニター本体は付属していません。
※ご使用モニターのインチ情報だけでは適合の可否は判断できません。必ず、ご使用モニターの外寸とモニターカバーのサイズをご確認願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする