曜日別特売

モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック

モニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック - メディアカバーマーケットモニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック - メディアカバーマーケットモニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック - メディアカバーマーケットモニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック - メディアカバーマーケットモニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック - メディアカバーマーケットモニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック - メディアカバーマーケットモニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック - メディアカバーマーケットモニターカバー 24 / 27インチ以下対応 液晶ディスプレイ用 OAカバー ブラック - メディアカバーマーケット

・液晶モニターにかぶせて、使用していないときのほこりや汚れの付着を軽減します。
・かぶせるだけで簡単に着脱できます。
・モニターの画面側だけではなく、背面も覆う設計です。
・オフィスや学校、受付などの共用モニターにも使用できます。
・黒色の落ち着いた色合いで、オフィスや室内の周囲になじみやすいデザインです。
・使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
液晶モニターを使用していないときの、ほこりや汚れの付着軽減
材質
ポリエステル
形状
下部開口、かぶせるタイプ
色
ブラック
内容量
1個
注意
※本商品は、ほこりや汚れの付着を完全に防ぐものではありません。
※ベゼル幅やモニター本体の厚みによっては対応画面サイズ以内でも使用できない場合があります。
※湾曲型や特殊形状のモニターには対応していません。
※ご購入前に、使用するモニターの外形寸法をご確認ください。
※モニター本体は付属していません。
※ご使用モニターのインチ情報だけでは適合の可否は判断できません。必ず、ご使用モニターの外寸とモニターカバーのサイズをご確認願います。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04280180moni-cover24-x001約600×425約6024インチ以下
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
04280189moni-cover27-x001約680×450約8027インチ以下
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする