曜日別特売
A-060 ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所 04280697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-060 ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所 04280697
A-060 ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所 04280697
A-060 ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所 04280697

ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Aなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
33
注文コード
04280697
品番
A-060
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
トラスコ品番
316-9787
寸法H(mm)
19
ねじ径
M-6
ドリル径(Φmm)
11
寸法A(mm)
33
材質
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
21
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
15
寸法h(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする