曜日別特売
A-1938 スナップフックBD型 水本機械製作所 04280916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1938 スナップフックBD型 水本機械製作所 04280916
A-1938 スナップフックBD型 水本機械製作所 04280916
A-1938 スナップフックBD型 水本機械製作所 04280916

スナップフックBD型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
316-8262
注文コード
04280916
品番
A-1938
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-8262
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする