ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
40
注文コード
04281020
品番
A-061
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
トラスコ品番
316-6648
寸法H(mm)
25.5
ねじ径
M-8
ドリル径(Φmm)
14
寸法A(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
18
寸法h(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所
税込
¥
70,378
¥
63,980
バスケットへ
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所
税込
¥
1,066
~
¥
969
~
スナップフックBD型
水本機械製作所
税込
¥
659
~
¥
599
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
車庫まわり
車止め
金具
リング
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「金具」にはこんなカテゴリがあります
リング
フック
ワリカン
シャックル
スナップ
キー・錠
シェアする
マイページ