※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
17
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
刃数
28
32
30
28
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04286843
品番
SCT125X170
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
17
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
28
板厚公差(mm)
0~+0.110