※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
11
11
13
15
16
17
19
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04288137
品番
SCT175X110
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)
175
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
11
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
36