曜日別特売
SCT175X170 サイドカッター 岡崎精工 04288261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)17
内容量1個注文コード04288261品番SCT175X170
参考基準価格(税別)¥111,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

外径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)17材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする