岡崎精工
コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
コーナーR(mm)
1.5
0.2
0.5
1
1.5
2
刃長
30
12
20
25
30
36
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04292172
品番
SCD2A100R15
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃長
30
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
1.5