曜日別特売
SED2A070 超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工 04294482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SED2A070 超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工 04294482
SED2A070 超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工 04294482

超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード04294482品番SED2A070
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質超微粒超硬合金(EMO)刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7表面処理TiAlNコーティング刃長l(mm)18ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.01~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする