※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長
50
15
20
25
30
36
45
50
64
80
刃長(mm)
50
15
20
25
30
36
45
50
64
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04298357
品番
SEE4LA120
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃長l(mm)
50
刃長
50
全長(mm)
110
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬合金
刃数
4
刃径(Φmm)
12
表面処理
OKコートプレミアム
ねじれ角(°)
45
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.01~-0.03