岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
10
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
20
刃数
20
20
18
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04307082
品番
SST100X100
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
219-0443
材質
MCO3(コバルト高速度鋼)
刃数
20
刃幅
10