曜日別特売
SST100X040 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 04307581

SST100X040 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 04307581
SST100X040 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 04307581

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)4
刃数20
内容量1個注文コード04307581品番SST100X040
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4厚さ(mm)4トラスコ品番219-0389材質MCO3(コバルト高速度鋼)刃数20刃幅4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする