千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃幅3
刃数22
内容量1個注文コード04308227品番SST125X030
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

刃数22刃幅3トラスコ品番219-0478材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125外径(Φ)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする