SST075X100 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 04310661

SST075X100 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 04310661
SST075X100 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 04310661

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)10
厚さT(mm)10
内容量1個注文コード04310661品番SST075X100
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

刃数18厚さ(mm)10外径(Φmm)75トラスコ品番219-0346材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径D(Φmm)75厚さT(mm)10穴径d(Φmm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする