岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
厚さT(mm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04311151
品番
SST075X040
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
刃数
18
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
75
トラスコ品番
219-0281
材質
MCO3(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)
25.4
刃幅
4
厚さT(mm)
4
板厚公差(mm)
0~+0.060