曜日別特売
0-SWSW-0 Φ38-5 スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商 04341438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0-SWSW-0 Φ38-5 スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商 04341438
0-SWSW-0 Φ38-5 スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商 04341438
0-SWSW-0 Φ38-5 スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商 04341438

スクロウェーブスプリングWタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(1本)注文コード04341438品番0-SWSW-0 Φ38-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
450

・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)
・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。
・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。

用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール材質SWRH72B山数3.5外径(Φmm)37.6板厚(mm)0.406セット高さ(mm)7ばね定数(N/mm)11.3自由高(mm)12.3板幅(mm)3.38RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)セット高さ時:59.8
関連資料:カタログ(1.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする