曜日別特売
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998

YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998
YMK-F46P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 04341998

ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード04341998品番YMK-F46P(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。

用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。消費電力(W)75材質ポリエステル100%質量(kg)1.6ブラウンタイプLサイズ(掛け敷き毛布)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(縦×横)(cm)188×130

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26200957
2021-12-03
用途: ベッドで使用
製造業

寒いときに実に快適に寝ることが出来る。敷きに使用すると朝起きると偏る

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする