曜日別特売
KT110-103 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 04342619

 

KT110-103 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 04342619
KT110-103 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 04342619
KT110-103 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 04342619
KT110-103 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 04342619
KT110-103 点鼻容器(ミストボトル 鼻用) 金鵄製作所 04342619

点鼻容器(ミストボトル 鼻用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
容量(mL)20
色(本体)透明
内容量1袋(10本)注文コード04342619品番KT110-103
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,508
販売価格(税別)
2,280

スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。

仕様10本容量(mL)20材質(本体)PET材質(キャップ)PP高さH×直径(mm×Φmm)100×30色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする