モリヤマ化成
口合わせ付きOPP袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
110
110
110
140
160
150
200
130
180
190
70
60
250
260
270
170
40
50
80
320
90
105
95
380
100
120
225
310
195
高さ(mm)
300
300
300
170
220
100
260
130
400
380
330
250
200
230
120
530
150
180
160
280
600
210
320
440
80
240
60
入数(枚)
100
100
50
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
04343109
品番
S- 11×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
用途
おもてなし袋や保存袋として
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
110
厚さ(mm)
0.03
色
透明
高さ(mm)
300
種類
平袋
入数(枚)
100
テープ
なし
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。
※・食品には使用できません。