S- 16×30 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成 04343495

口合わせ付きOPP袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)160
160
110
140
150
200
130
180
190
70
60
250
260
270
170
40
50
80
320
90
105
95
380
100
120
225
310
195
高さ(mm)300
300
330
230
280
100
260
130
400
380
250
200
120
530
170
150
180
160
600
210
320
440
220
80
240
60
入数(枚)100
内容量1パック注文コード04343495品番S- 16×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。

用途
おもてなし袋や保存袋として
材質ポリプロピレン幅(mm)160厚さ(mm)0.03透明高さ(mm)300種類平袋入数(枚)100テープなし
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。
※・食品には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする