モリヤマ化成
口合わせ付きOPP袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
120
120
120
160
180
70
110
140
60
250
260
270
170
40
50
80
320
150
200
130
90
105
95
380
190
100
225
310
195
高さ(mm)
230
230
230
180
100
300
260
130
400
380
330
250
200
120
530
170
150
160
280
600
210
320
440
220
80
240
60
入数(枚)
100
100
50
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
04343520
品番
S- 長3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
用途
おもてなし袋や保存袋として
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.03
色
透明
高さ(mm)
230
種類
平袋
入数(枚)
100
テープ
なし
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。
※・食品には使用できません。