さくら電子
日本製LED安全ベスト(赤・青・白3色点滅 )
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
04343791
品番
SBW-60F-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
素材に拘り、利便性を追求した日本製のLED安全ベスト。
LEDは、赤、青、白の3色点滅と赤の点滅の切替。夜間視認300mで反射シート幅は60mmです。
※LLサイズのみデザインが異なります。
用途
夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業
サイズ
LLサイズ:縦58 胴回り114 脇回り98cm
テープ地色
白
電源(個)
単三乾電池3
LED色
赤・青・白の3色点滅タイプと赤の点滅の切替 前側:14個 後側:14個
色(本体)
紺地