曜日別特売
- ケーブルジョイント フリー300ネジ止め プラグ 阪口製作所 04344649

ケーブルジョイント フリー300ネジ止め プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード04344649品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。
二次側専用です。

全長(mm)260質量(g)390適合電線(mm2)22~60金具Φ22mmケーブル接続方法ネジ止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする