BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エクセルカラーホース 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
5.1
5.1
6.3
7.1
7.9
9.5
12.7
15.9
19
25.4
31.8
38.1
50.8
長さ(m)
8
8
8
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
200
外径(Φmm)
11.2
11.2
13.4
14.2
15.1
17.4
21.1
25.7
29.3
36.2
46
53
68
最高使用圧力(MPa)
1.5
1.5
1
全660種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04346127
品番
5x2BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
長さ(m)
8
内径(Φmm)
5.1
外径(Φmm)
11.2
色
黒
材質
内管・外観:合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.5
最小曲げ半径(mm)
90
外被構造
筋入
補強層
合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
参考質量(g/m)
110
輸送物温度範囲(℃)
0~60
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)