曜日別特売
5x2BK エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04346425

エクセルカラーホース 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)5.1
長さ(m)38
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
200
外径(Φmm)11.2
最高使用圧力(MPa)1.5
内容量1本注文コード04346425品番5x2BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に長さ(m)38内径(Φmm)5.1外径(Φmm)11.2材質内管・外観:合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60参考質量(g/m)110輸送物温度範囲(℃)0~60
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする