WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318

WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318
WLL-1029(WH/RGB)×12 LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 04347318

LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(12個)
ホワイト
内容量1セット(12個)注文コード04347318品番WLL-1029(WH/RGB)×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

モールガラス調のおしゃれなデザイン
RGB変色で幻想的な空間を演出
7cm角タイプ
市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます
暗くなったら自動で点灯
電気代が不要なソーラーパネル

用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色材質ガラス、ポリスチレンホワイト質量(g)230防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
注意
※IP66性能について水没は不可
※充放電回数は使用状況によって変化します
※スイッチをオンにした状態で十分に日光に当てて充電してから使用してください
※夜間になっても室内の光や電灯などで明るくなってしまう場所に設置した場合、光センサーが作動せず点灯しない場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする