FACOM
FACOM(ファコム) リベットチゼル(29mm) | 262A25
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04347799
品番
262A.25
参考基準価格(税別)
¥7,171
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル
より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
幅(mm)
21
全長(mm)
260
質量(g)
500
規格
CEマーク
刃幅(mm)
29
硬度HRC
切刃:57~59
材質(刃)
亜鉛
切刃角度(°)
60