曜日別特売
262A.20 FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20 FACOM 04347808

262A.20 FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20 FACOM 04347808
262A.20 FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20 FACOM 04347808

FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード04347808品番262A.20
参考基準価格(税別)¥5,852販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル
より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド

幅(mm)26全長(mm)200質量(g)340規格CEマーク刃幅(mm)26硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする