曜日別特売
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727

KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727
KRSR-5 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 04348727

組立簡単2ステップ! 連結スチールラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
ナチュラルオーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×345×1595
耐荷重(kg)全体75、各棚15
内容量1台注文コード04348727品番KRSR-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【幅76×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】
パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。
シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。
棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。
収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。
棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません
3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。

材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)16.2ナチュラルオーク耐荷重(kg)全体75、各棚15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×345×1595

商品説明動画

こんなに簡単!スチールラック組み立て方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする