CT-3035R ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ 04348901

 

CT-3035R ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ 04348901
CT-3035R ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ 04348901
CT-3035R ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ 04348901
CT-3035R ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ 04348901
CT-3035R ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ 04348901

ロングパイル人工芝 3m×5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード04348901品番CT-3035R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【国産】【簡単加工】
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防カビ機能付きです。
微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)3000厚さ(mm)30質量(kg)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする