曜日別特売
BP-3011R 防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348919

 

BP-3011R 防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348919
BP-3011R 防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348919
BP-3011R 防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348919
BP-3011R 防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348919
BP-3011R 防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348919
BP-3011R 防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348919
BP-3011R 防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348919

防草人工芝 1m×1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード04348919品番BP-3011R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【国産】【防草シート不要】【簡単加工】
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防草・防カビ機能付きです。
特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする